Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0610000011000 Herst.-Nr.: 0610000011000 EAN/GTIN: 4022989646754 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben mattverchromte Klinge mit zusätzlich beschichteter Klingenspitze 2-Komponentengriff, drehbare Endkappe mit rutschfester Mikro-Oberfläche Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl 73MoV5 / 1.2381 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23 g | Klingenlänge: | 80 mm | Klinge plus Griff: | 173 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, uhrmacherschraubendreher ph1, uhrmacher-schraubendreher (phillips), Schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Kreuzschlitz, Kreuzschlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,66* | € 4,00* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 19,95* | ab € 2,87* | € 4,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|