Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0498000026000 Herst.-Nr.: 0498000026000 EAN/GTIN: 4022989051626 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum Schneiden von dünnen Blechen, Drähten, Kunststoffen, Klebegewichten, Teppich, Papier etc. selbstöffnend, mit Einhandverriegelungsfunktion mit Kunststoffgriffen aus rostfreiem Edelstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 108 g | Länge: | 190 mm | 7,5 Zoll | Schneidenlänge: | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schere, Scheren, Combischere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 11,28* | € 16,25* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,14* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|