Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzenstecker-Zange, ELORA-465-230BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZÜNDKERZENSTECKER-ZANGE MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-465-230AI
ZÜNDKERZENSTECKER-ZANGE MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-465-230AI
zündkerze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0465002301100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0465002301100
EAN/GTIN:
     4022989049548
Suchbegriffe:
Zündkerzenstecker-Zange
Zündkerzensteckerzange
zündkerzenstecker zange

Ausführung:
mit Hülse
für tiefliegende Kerzen
besonders geeignet für Gummi- und Wärmeschutzstecker
Greifbackenlänge 50 mm
matt verchromt
rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
275 g
Backenlänge:
50 mm
Länge:
240 mm | 9,5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Quatrolit, Zünkerzensteckerzange, Zünkerzensteckerzangen, Zange, Zangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
5
€ 8,00*
ab € 26,70*
€ 36,37*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,54*
€ 48,59*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.