Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0435000000000 Herst.-Nr.: 0435000000000 EAN/GTIN: 4022989049180 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: Elektronik Zangen haben - eine präzise Verarbeitung
- genaue Toleranzen
- blendfreie Oberflächen
- eine induktiv gehärtete Schneide
Achtung!- in regelmäßigen Abständen empfehlen wir, Elektronikzangen leicht einzuölen.
Ausführung: spitzer Kopf, mit aufgelegtem Gelenk, mit doppelter Öffnungsblattfeder mit tauchisoliertem PVC Griff brüniert, Köpfe geschliffen ELORA-Vergütungsstahl C 60 / 1.0601 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 83 g | Art.-Hinweis: | mit Schneid-Wate | Länge: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 18,95* | € 27,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,80* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|