Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figuren-Hebelblechscheren-Satz, 3-teilig, ELORA-402/1 S3


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
FIGUREN-HEBELSCHEREN-SATZ, 3-teilig, ELORA-402/1 S3
FIGUREN-HEBELSCHEREN-SATZ, 3-teilig, ELORA-402/1 S3
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0402500031000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0402500031000
EAN/GTIN:
     4022989119531
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Inhalt:
Figurenhebelscheren
402/1-L, 402/1-R, 402/1-G

Ausführung:
3-teilig
kartonverpackt
für Figuren-, kurze und gerade durchlaufende Schnitte
mit Hebelübersetzung
selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung
Schneiden mit Mikroverzahnung zur Rutschsicherheit beim Schneiden (Arbeitssicherheit!)
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen
rutschfeste 2K-Griffschutzhüllen und Klemmschutz
für Blechdicken von max. 1,2 mm bei Festigkeit von 600 N/ mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
Figurenhebelscheren 402/1-L, 402/1-R, 402/1-G
Gewicht:
1689 g
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere, Blechschere, Hebelschere, Figurenhebelschere, Schere, Blechscheren, Hebelscheren, Figurenhebelscheren, Scheren, Handblechscheren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
8
€ 8,00*
ab € 51,77*
€ 66,99*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,77*
€ 79,07*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,99*
€ 79,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,70*
€ 78,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,38*
€ 75,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,72*
€ 73,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 51,77*
€ 61,61
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.