Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0402002501002 Herst.-Nr.: 0402002501002 EAN/GTIN: 4022989118039 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Figuren-, kurze und gerade durchlaufende Schnitte mit Hebelübersetzung selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung Schneiden mit Mikroverzahnung zur Rutschsicherheit beim Schneiden (Arbeitssicherheit!) Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen rutschfeste 2K-Griffschutzhüllen und Klemmschutz für Blechdicken von max. 1,2 mm bei Festigkeit von 600 N/mm² Weitere Informationen: | | Gewicht: | 555 g | Schneidform: | rechtsschneidend | Länge: | 250 mm | 10 Zoll | Schneidenlänge: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, Blechschere, Hebelschere, Figurenhebelschere, Schere, Blechscheren, Hebelscheren, Figurenhebelscheren, Scheren, Handblechscheren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 17,80* | € 24,79* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,09* | € 29,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|