Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0401001751001 Herst.-Nr.: 0401001751001 EAN/GTIN: 4022989117902 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für lange gerade Schnitte Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 57-59 HRC nachstellbares, verschraubtes Gelenk aus Werkzeugstahl, geschmiedet mit Klemmschutz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 294 g | Länge: | 175 mm | 7 Zoll | Schneidenlänge: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 8,76* | € 12,68* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 9,43* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|