Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig, ELORA 400B-15 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0400010150000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400010150000
EAN/GTIN:
     4022989048527
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 15mm
schlagbuchstaben

Ausführung:
27-teilig
zum Einschlagen in Stahl
27 Grossbuchstaben, von A bis Z und
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
4560 g
Schrifthöhe:
15 mm
Schaftgrösse:
16×90 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben 27tlg, Buchstaben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
9
€ 8,00*
ab € 96,21*
€ 120,02*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 108,71*
€ 150,18*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,02*
€ 142,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 118,96*
€ 141,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,04*
€ 134,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 108,38*
€ 128,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 96,21*
€ 114,49
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.