Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig, ELORA 400B-2 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
SCHLAGBUCHSTABEN-SATZ, 27-teilig, ELORA 400B-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0400010020000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400010020000
EAN/GTIN:
     4022989048404
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 2mm
schlagbuchstaben

Ausführung:
27-teilig
zum Einschlagen in Stahl
27 Grossbuchstaben, von A bis Z und
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
491 g
Schrifthöhe:
2 mm
Schaftgrösse:
6×65 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagstempel buchstaben, Buchstaben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
17
€ 8,00*
ab € 20,48*
€ 29,34*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,26*
€ 35,45*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,34*
€ 34,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,86*
€ 33,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,38*
€ 31,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,31*
€ 30,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,71*
€ 29,40
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,48*
€ 24,37
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.