Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagziffern-Satz, 9-teilig, ELORA-400Z-8 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0400000080000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400000080000
EAN/GTIN:
     4022989048350
Suchbegriffe:
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 8mm
schlagzahlen

Produktinformation:
schlagziffern-satz, 9-teilig, ELORA-400z-8 mm

Ausführung:
9-teilig
zum Einschlagen in Stahl
9 Ziffern von 0-9
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
666 g
Schrifthöhe:
8 mm
Schaftgrösse:
11×75 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen elora, Ziffern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
78
€ 8,00*
ab € 12,31*
€ 17,67*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,00*
€ 22,01*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,67*
€ 21,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,45*
€ 20,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,30*
€ 19,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,47*
€ 18,41
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,13*
€ 18,00
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,31*
€ 14,65
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.