Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagziffern-Satz, 9-teilig, ELORA-400Z-6 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0400000060000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400000060000
EAN/GTIN:
     4022989048336
Suchbegriffe:
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 6 mm
schlagzahlen

Ausführung:
9-teilig
zum Einschlagen in Stahl
9 Ziffern von 0-9
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
436 g
Schrifthöhe:
6 mm
Schaftgrösse:
9×70 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen elora, Ziffern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
106
1
€ 8,00*
ab € 8,85*
€ 12,81*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 10,02*
€ 15,73*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,81*
€ 15,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,75*
€ 15,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,97*
€ 14,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,54*
€ 13,73
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,99*
€ 13,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,85*
€ 10,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.