Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagziffern-Satz, 9-teilig, ELORA-400Z-4 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
SCHLAGZIFFERN-SATZ, 9-teilig, ELORA-400Z-2MM
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0400000040000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0400000040000
EAN/GTIN:
     4022989048312
Suchbegriffe:
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 4mm
schlagzahlen

Ausführung:
9-teilig
zum Einschlagen in Stahl
9 Ziffern von 0-9
in stabiler Kunststoffdose
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
aus zähhartem Stahl
nach DIN 1451

Weitere Informationen:
Gewicht:
237 g
Schrifthöhe:
4 mm
Schaftgrösse:
7×65 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen elora, Ziffern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
47
1
€ 8,00*
ab € 7,32*
€ 10,63*
7 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 8,36*
€ 13,18*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,63*
€ 12,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,60*
€ 12,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,10*
€ 12,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,68*
€ 11,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,15*
€ 10,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,32*
€ 8,71
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.