Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0400000020000 Herst.-Nr.: 0400000020000 EAN/GTIN: 4022989048299 |
| |
|
| | |
| Ausführung: 9-teilig zum Einschlagen in Stahl 9 Ziffern von 0-9 in stabiler Kunststoffdose komplett durchgehärtet und angelassen Schlagköpfe induktiv angelassen aus zähhartem Stahl nach DIN 1451 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 176 g | Schrifthöhe: | 2 mm | Schaftgrösse: | 6×65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,85* | € 9,92* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 7,74* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|