Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0383010405100 Herst.-Nr.: 0383010405100 EAN/GTIN: 4022989496908 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Innensicherungsringe nach DIN 472, DIN 984 gerade Backen brüniert, Gelenke geschliffen mit tauchisolierten roten Griffen ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 nach DIN 5256 Form C Weitere Informationen: | | Gewicht: | 276 g | für Ringe von ... bis Ø: | 40-100 mm | Länge: | 220 mm | 9 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange j3, seegering zange, seegering zange innen, Seegerringzange, Seegerringzangen, Ringzange, Ringzangen, Zange, Zangen, Innensicherungsringzangen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 19,22* | € 27,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,66* | € 33,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|