Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher, M8-M12, ELORA-350-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHRAUBENAUSDREHER, Ø 1,4-3,6MM, ELORA-350-6
SCHRAUBENAUSDREHER, Ø 1,4-3,6MM, ELORA-350-6
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0350000114000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0350000114000
EAN/GTIN:
     4022989047377
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
elora schraubenausdreher
schraubenausdreher

Ausführung:
zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde
Chrom-Vanadium 58CrV4 / 1.8161

Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Ø Spitze:
3,3 mm
Ø Schaft:
6,4 mm
Schrauben:
M8-M11 mm | 5/16-7/16 Zoll
Bohrer-Ø:
4,5 mm | 11/64 Zoll
Länge:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausdreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
63
1
€ 8,00*
ab € 1,49*
€ 2,24*
6 Tage
unbekannt
9
€ 19,95*
ab € 1,59*
€ 2,64*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.