Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher, M3-M6, ELORA-350-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHRAUBENAUSDREHER, Ø 1,4-3,6MM, ELORA-350-6
SCHRAUBENAUSDREHER, Ø 1,4-3,6MM, ELORA-350-6
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0350000064000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0350000064000
EAN/GTIN:
     4022989047353
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
elora schraubenausdreher
schraubenausdreher

Ausführung:
zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Bolzen mit Rechtsgewinde
Chrom-Vanadium 58CrV4 / 1.8161

Weitere Informationen:
Gewicht:
4 g
Ø Spitze:
1,75 mm
Ø Schaft:
3,95 mm
Schrauben:
M3-M6 mm | 1/8-1/4 Zoll
Bohrer-Ø:
2,5 mm | 3/32 Zoll
Länge:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: Ausdreher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
178
1
€ 8,00*
ab € 1,01*
€ 1,57*
6 Tage
unbekannt
13
€ 19,95*
ab € 1,09*
€ 1,76*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.