Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0336000771000 Herst.-Nr.: 0336000771000 EAN/GTIN: 4022989138549 |
| |
|
| | |
| Ausführung: gummierter Lampenkopf mit reduzierter Blendwirkung gummierter Druckschalter für Dauer- und Momentanlicht elektrisch nicht leitendes Gehäuse aus ABS und Polycarbonat Integrierte Befestigungsöse am Lampenschaft Lampentyp eLED, Lichtleistung 77 Lumen Leuchtreichweite 100 Meter, Brenndauer ca. 4 Std. wasserdicht bis zu 3 Meter 2xAA Batterien im Lieferumfang enthalten Ex-Zertifizierung Zone 1: SEV 11 ATEX 0174 X, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T98°C Zubehör wie Helmhalter, 90° Winkelaufsatz, Fiberoptikaufsatz auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 257 g | Länge: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 89,68* | € 113,26* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 96,58* | € 135,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|