Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0335001201000 Herst.-Nr.: 0335001201000 EAN/GTIN: 4022989138563 |
| |
|
| | |
| Ausführung: mit einer Handschlaufe und Befestigungsclip (Rollschutz) von homogenem, kreisrundem Nahlicht (defokussiert) zu scharf gebündeltem Fernlicht (fokussiert) Fokus System mit Reflektor Linse Metallgehäuse mit rutschfester Oberfläche Lampentyp High End LED, Lichtstrom Stufe 1: 15 Lumen, Stufe 2: 300 Lumen Leuchtdauer Stufe 1: 4 Stunden, Stufe 2: 25 Stunden Leuchtweite Stufe 1: 60 m, Stufe 2: 200 m IP54 3xAAA Batterien im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Gewicht: | 130 g | Länge: | 123 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, Inspektion, Inspektionssatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 60,29* | € 77,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,88* | € 91,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|