Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Montagegabel, 23 mm, ELORA-329-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENNGABEL, SPANNWEITE 16-18MM, ELORA-329-18
TRENNGABEL, SPANNWEITE 16-18MM, ELORA-329-18
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0329000236100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0329000236100
EAN/GTIN:
     4022989110309
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel elora
trenngabel
trenngabel 23mm

Ausführung:
zum Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln usw.
massiv geschmiedete Ausführung
Griff gerändelt
verzinkt
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
916 g
Gabelöffnung:
23 mm
Länge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagegabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.