Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Montagegabel, 18 mm, ELORA-329-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENNGABEL, SPANNWEITE 16-18MM, ELORA-329-18
TRENNGABEL, SPANNWEITE 16-18MM, ELORA-329-18
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0329000186100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0329000186100
EAN/GTIN:
     4022989110293
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel elora
trenngabel
trenngabel 18mm

Ausführung:
zum Lösen von Schub- und Spurstangenköpfen, Lenkstockhebeln usw.
massiv geschmiedete Ausführung
Griff gerändelt
verzinkt
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
846 g
Gabelöffnung:
18 mm
Länge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagegabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.