Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher mit Haken, Spannweite 60-200 mm, ELORA-327K-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER MIT "KRALLEX"-HAKEN, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327K-80
DREIARMIGER UNIVERSALABZIEHER MIT "KRALLEX"-HAKEN, SPANNWEITE 80MM, ELORA-327K-80
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0327022006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0327022006100
EAN/GTIN:
     4022989109396
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
schwere, geschmiedete Ausführung
3-armig, mit sehr schmalen, geschmiedeten Hakenfüßen
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel und Hakenenden brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
4150 g
Spannweite Ø:
60-200 mm
Spanntiefe:
150 mm
a:
5 mm
b:
7,5 mm
c:
15 mm
d:
40 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher dreiarmig spannweite 200mm, abzieher, abzieher 3 armig, Krallex, Aussenabzieher, Innenabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3
€ 8,00*
ab € 164,47*
€ 201,04*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 177,76*
€ 239,22*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.