Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 10-140 mm, ELORA-322-140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 6-100MM, ELORA-322-100
ABZIEHER, SPANNWEITE 6-100MM, ELORA-322-100
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0322001406100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0322001406100
EAN/GTIN:
     4022989047148
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern an schwer zugänglichen Stellen
mit besonders schmalen Haken
selbstständiges Anlegen der Haken durch Scherenwirkung
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1008 g
Spannweite:
10-140 mm
Spanntiefe:
85-120 mm
a:
3,5 mm
b:
5 mm
c:
10 mm
d:
31 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: elora abzieher, abzieher, Kugellagerabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
26
€ 8,00*
ab € 94,49*
€ 117,63*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,87*
€ 140,01*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.