Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 40-220 mm, ELORA-320-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 150MM, ELORA-320-150
ABZIEHER, SPANNWEITE 150MM, ELORA-320-150
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0320002006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0320002006100
EAN/GTIN:
     4022989047063
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
3-armig, mit doppelseitig verwendbaren Hakenenden
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
2800 g
Spannweite:
40-220 mm
Spanntiefe:
130 mm
a:
4 mm
b:
11 mm
c:
25 mm
d:
21 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, elora abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
21
€ 8,00*
ab € 102,32*
€ 126,62*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,59*
€ 150,80*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.