Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 20-150 mm, ELORA-320-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 150MM, ELORA-320-150
ABZIEHER, SPANNWEITE 150MM, ELORA-320-150
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0320001506100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0320001506100
EAN/GTIN:
     4022989047032
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
3-armig, mit doppelseitig verwendbaren Hakenenden
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1184 g
Spannweite:
20-150 mm
Spanntiefe:
85 mm
a:
2 mm
b:
9 mm
c:
21 mm
d:
12 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, elora abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
22
€ 8,00*
ab € 58,02*
€ 75,66*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,98*
€ 88,45*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.