Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0310000176100 Herst.-Nr.: 0310000176100 EAN/GTIN: 4022989046714 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Festigkeitsklasse 6 verzinkt, induktiv gehärtete Meißelschneide Vergütungsstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 280 g | max.: | 40 Nm | für Muttern: | M10 | 4-17 mm | Schlüsselweite: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 44,50* | € 58,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,90* | € 69,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|