Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundlocheisen, ELORA-286-1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUNDLOCHEISEN, ELORA-286-1 MM
RUNDLOCHEISEN, ELORA-286-1 MM
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0286000016000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0286000016000
EAN/GTIN:
     4022989045885
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
elora locheisen 1mm

Produktinformation:
Achtung:
um unnötige Beschädigungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, beim Stanzen von Holz, Pappe, Leder oder etwas vergleichbarem eine Unterlage zu verwenden!

Ausführung:
zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
geschmiedet, Schneide gehärtet und geschliffen
Schaft rot lackiert
Vergütungsstahl
nach DIN 7200, Form B

Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Durchmesser:
1 mm
Länge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen 1mm, Rundlocheisen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
40
1
€ 8,00*
ab € 1,88*
€ 2,81*
6 Tage
unbekannt
7
€ 19,95*
ab € 2,01*
€ 3,36*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.