Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0285000366000 Herst.-Nr.: 0285000366000 EAN/GTIN: 4022989044956 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: Achtung: um unnötige Beschädigungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, beim Stanzen von Holz, Pappe, Leder oder etwas vergleichbarem eine Unterlage zu verwenden! Ausführung: zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen geschmiedet, Schneide gehärtet und geschliffen Schaft rot lackiert innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte Vergütungsstahl nach DIN 7200, Form A Weitere Informationen: | | Gewicht: | 660 g | Durchmesser: | 36 mm | Länge: | 195 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 28,45* | € 38,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,84* | € 45,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|