Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen, ELORA-285-4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HENKELLOCHEISEN, ELORA-285-2 MM
HENKELLOCHEISEN, ELORA-285-2 MM
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0285000046000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0285000046000
EAN/GTIN:
     4022989044635
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 4 mm

Produktinformation:
Achtung:
um unnötige Beschädigungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, beim Stanzen von Holz, Pappe, Leder oder etwas vergleichbarem eine Unterlage zu verwenden!

Ausführung:
zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
geschmiedet, Schneide gehärtet und geschliffen
Schaft rot lackiert
innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte
Vergütungsstahl
nach DIN 7200, Form A

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Durchmesser:
4 mm
Länge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen elora
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
29
1
€ 8,00*
ab € 3,38*
€ 5,01*
7 Tage
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 3,67*
€ 5,92*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.