Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0284002506000 Herst.-Nr.: 0284002506000 EAN/GTIN: 4022989044598 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für lange gerade Schnitte Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet und geschliffen, 56-58 HRC nachstellbares, verschraubtes Gelenk Griff schwarz PVC-tauchisoliert, Klemmschutz und Öffnungsfeder Blechdicken von max. 1,5 mm bei Festigkeit von 400 N/ mm² bzw. 1 mm bei 600 N/ mm² aus Werkzeugstahl, geschmiedet Weitere Informationen: | | Gewicht: | 446 g | Länge: | 250 mm | 10 Zoll | Schneidenlänge: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, handblechschere 250 mm, Blechschere, Handblechscheren, Blechscheren, Durchlaufblechschere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 14,15* | € 20,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,25* | € 23,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|