Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0281000001000 Herst.-Nr.: 0281000001000 EAN/GTIN: 4022989044543 |
| |
|
| | |
| Ausführung: genietete Ausführung mit Holzgriff gerade Klinge Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Klingenlänge: | 65 mm | Länge: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleimesser, Messer, Arbeitsmesser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 3,32* | € 4,87* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 19,95* | ab € 3,57* | € 5,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|