Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0266500606000 Herst.-Nr.: 0266500606000 EAN/GTIN: 4022989043638 |
| |
|
| | |
| Inhalt: je 1 Stück: 262-125 Flachmeissel, 8-kant 262-150 Flachmeissel, 8-kant 263-125 Kreuzmeissel, 8-kant 264-120 x 10 x 4 mm, Durchtreiber 264-120 x 12 x 4 mm, Durchtreiber 265-120 x 10 mm, Körner Ausführung: 6-teilig 266S in einem Holzständer komplett durchgehärtet und angelassen Schlagköpfe induktiv angelassen Arbeitsseite geschliffen und geölt Schaft schwarz lackiert Weitere Informationen: | | Inhalt: | je 1 Stück: 262-125 Flachmeissel, 8-kant 262-150 Flachmeissel, 8-kant 263-125 Kreuzmeissel, 8-kant 264-120 x 10 x 4 mm, Durchtreiber 264-120 x 12 x 4 mm, Durchtreiber 265-120 x 10 mm, Körner | Gewicht: | 650 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meissel, Meisselsatz, Durchtreiber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 22,35* | € 31,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,94* | € 36,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|