Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsägeblatt, ELORA-257-S32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
257
257
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0257000326000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0257000326000
EAN/GTIN:
     4022989633891
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt

Ausführung:
zu verwenden mit Metallsägebögen ELORA-No. 257-…
spezialgehärtete Ausführung mit Einhängestiften

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 g
Länge:
150 mm
Zähne:
32 Zoll
Einsatz:
für Metall
Weitere Suchbegriffe: Stiftsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Säge, Sägen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
20
€ 19,95*
ab € 0,68*
€ 1,11*
Lager 706
627
1
€ 8,00*
ab € 0,64*
€ 1,13*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0257001107000
ab € 9,39*
Zubehör
Elora
0257000507000
ab € 8,81*
Zubehör
Elora
0257000557000
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.