Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0237030000000 Herst.-Nr.: 0237030000000 EAN/GTIN: 4022989041504 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum Anheben von Kleinteilen an schwer zugänglichen Stellen mit flexiblem Schaft Schaft aus Stahl 2-K Quatrolit-Griff mit Aufhängeloch Weitere Informationen: | | Gewicht: | 285 g | Zugkraft: | 3000 g | Magnet: | 16 Ø | Länge: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 28,41* | € 38,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,75* | € 46,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|