Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0237030000000 Herst.-Nr.: 0237030000000 EAN/GTIN: 4022989041504 |
| |
|
| | |
| Der flexible Magnetheber ELORA-237 ist verwendbar zum Anheben von Kleinteilen an schwer zugänglichen Stellen. Produktbeschreibung: - mit flexiblem Schaft
- Schaft aus Stahl
- 2-K Quatrolit-Griff mit Aufhängeloch
- Zugkraft: 3000 g
- Magnet-Ø: 16 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 285 g | Länge: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elora, flexibel, Heber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 28,35* | € 39,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 30,64* | € 46,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|