Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, lang, ELORA-216A-1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, LANG, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-216-1/8"AF
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, LANG, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-216-1/8"AF
sechskant
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0216100062000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0216100062000
EAN/GTIN:
     4022989040149
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

Ausführung:
lange Ausführung
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
l:
125 mm
Länge:
210 mm
d:
5,0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
136
1
€ 8,00*
ab € 5,54*
€ 8,00*
7 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 9,57*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.