Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, lang, ELORA-216-4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, LANG, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-216-13MM
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, LANG, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-216-13MM
sechskant
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0216000042000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0216000042000
EAN/GTIN:
     4022989039969
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Ausführung:
lange Ausführung
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
d:
7,0 mm
l:
125 mm
Länge:
210 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
413
1
€ 8,00*
ab € 4,82*
€ 7,17*
6 Tage
unbekannt
3
€ 19,95*
ab € 5,21*
€ 8,46*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.