Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, kurz, ELORA-215-11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, KURZ, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-215-4MM
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, KURZ, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-215-4MM
sechskant
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0215000117000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0215000117000
EAN/GTIN:
     4022989039372
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Ausführung:
kurze Ausführung
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
116 g
d:
16,0 mm
l:
55 mm
Länge:
160 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
29
1
€ 8,00*
ab € 7,40*
€ 10,76*
6 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,97*
€ 12,64*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.