Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0214008351000 Herst.-Nr.: 0214008351000 EAN/GTIN: 4022989038948 |
| |
|
| | |
| Ausführung: kurze und lange Bauform Kunststoff-Quergriff mit Aufhängeloch matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 170 g | d: | 12 mm | l: | 350 mm | Länge: | 385 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, T-Griff, elora rohrsteckschlüssel mit griff, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, 6kant-steckschlüssel quergriff, Steckschlüssel mit T-Griff, Steckschlüssel, flexible Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 6,42* | € 9,29* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 6,91* | € 10,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|