Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113, Form B, ELORA-205-15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM B, ELORA-205-5MM
RINGMAULSCHLÜSSEL DIN 3113, FORM B, ELORA-205-5MM
sechskant
zwölfkant
mig
Skizze
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0205000151000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0205000151000
EAN/GTIN:
     4022989035411
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktinformation:
ELORA "ELO-Drive"
Ring-Maul- und Doppelringschlüssel sind an den Ringen mit dem "ELO-Drive" Profil ausgerüstet:
Somit hohe Kraftübertragungen auf die

  • Flanken von Schrauben/muttern
  • ohne deren Beschädigung
  • dynamisches und sicheres Arbeiten

Ausführung:
lange Ausführung, gleiche Schlüsselweiten
gekröpft
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738

Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g
Ringseite:
Zwölfkant
Kopf:
poliert
Länge:
214 mm
h1 (max.):
35,5 mm
h2 (max.):
25,5 mm
t1 (max.):
6,7 mm
t2 (max.):
11,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel 15mm gekröpft, knarrenringmaulschlüssel 15mm, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Gabelringschlüssel gekröpft, Maulringschlüssel gekröpft, Ringgabelschlüssel gekröpft, Ringmaulschlüssel gekröpft, Kombinationsschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
274
1
€ 8,00*
ab € 7,35*
€ 10,56*
6 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,91*
€ 12,37*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.