Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0189000102000 Herst.-Nr.: 0189000102000 EAN/GTIN: 4022989104179 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Sägeblätter mit 300 mm (12'') Länge inkl. Metallsägeblatt Blattstellung in 6 verschiedenen Positionen arretierbar Blattspannung durch Drehen des Knopfes im Handgriff Griffe aus Kunststoff, Sägebogen aus Alu-Druckguss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 656 g | Länge: | 425 mm | 11 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 14,45* | € 20,89* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,62* | € 24,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|