Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen, ELORA-189M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-189M
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-189M
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0189000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0189000001000
EAN/GTIN:
     4022989032427
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Ausführung:
für Sägeblätter mit 300 mm (12'') Länge
inkl. Metallsägeblatt
Holzheft, lackierter Sägebogen aus Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
890 g
Länge:
300 mm | 12 Zoll
Gesamtlänge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsäge 520 mm, bügelsäge, Metalsägebögen, Sägebögen, Säge, Sägen, Bügelsägen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
47
1
€ 8,00*
ab € 9,01*
€ 13,16*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 9,69*
€ 15,50*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.