Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlüssel, ELORA-187-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 1000MM, ELORA-187-280
BANDSCHLÜSSEL, BANDLÄNGE 1000MM, ELORA-187-280
BANDSCHLÜSSEL ERSATZBAND, BANDLÄNGE 1000MM, ELORA-187E-280
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0187002801000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0187002801000
EAN/GTIN:
     4022989032076
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
elora ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel

Ausführung:
zum Lösen von Ölfiltern und Spannen runder Teile
besonders geeignet für LKW, Bau- und Landmaschinen
max. Bauteildurchmesser 280 mm
mit rutschfestem Gewebeband, Breite 25 mm
im Gesenk geschmiedete Ausführung
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
520 g
Grifflänge:
280 mm
Art.-Hinweis:
-
Weitere Suchbegriffe: Filterschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
104
€ 8,00*
ab € 30,65*
€ 41,17*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,87*
€ 48,74*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.