Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 35-250 mm, ELORA-177-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-177-100
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-177-100
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0177002506100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0177002506100
EAN/GTIN:
     4022989110552
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
3-armig
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
3900 g
Spannweite:
35-250 mm
Spanntiefe:
220 mm
a:
3 mm
b:
18 mm
c:
32 mm
d:
18 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, elora abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
20
€ 8,00*
ab € 90,15*
€ 112,22*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 96,90*
€ 133,79*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.