Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 18-100 mm, ELORA-177-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-177-100
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-177-100
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0177001006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0177001006100
EAN/GTIN:
     4022989110538
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
3-armig
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Spannweite:
18-100 mm
Spanntiefe:
85 mm
a:
2 mm
b:
8 mm
c:
20 mm
d:
17 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, elora abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
11
€ 8,00*
ab € 40,21*
€ 53,24*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,45*
€ 63,45*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.