Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 50-350 mm, ELORA-176-350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0176003506100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0176003506100
EAN/GTIN:
     4022989031291
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
6300 g
Spannweite:
50-350 mm
Spanntiefe:
350 mm
a:
5 mm
b:
25 mm
c:
48 mm
d:
30 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, elora abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
1
€ 8,00*
ab € 125,38*
€ 155,26*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 134,48*
€ 185,33*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,99*
€ 183,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.