Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 35-250 mm, ELORA-176-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0176002506100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0176002506100
EAN/GTIN:
     4022989110521
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
2450 g
Spannweite:
35-250 mm
Spanntiefe:
220 mm
a:
4 mm
b:
20 mm
c:
36 mm
d:
25 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher zweiarmig spannweite 250mm, abzieher, abzieher 2-armig, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
18
€ 8,00*
ab € 70,18*
€ 89,16*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 75,45*
€ 105,60*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.