Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 20-200 mm, ELORA-176-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0176002006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0176002006100
EAN/GTIN:
     4022989110514
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
980 g
Spannweite:
20-200 mm
Spanntiefe:
150 mm
a:
3 mm
b:
14 mm
c:
25 mm
d:
18 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, elora abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
6
€ 8,00*
ab € 42,39*
€ 56,04*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,74*
€ 66,75*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.