Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 18-100 mm, ELORA-176-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
ABZIEHER, SPANNWEITE 100MM, ELORA-176-100
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0176001006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0176001006100
EAN/GTIN:
     4022989110507
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
450 g
Spannweite:
18-100 mm
Spanntiefe:
85 mm
a:
2 mm
b:
10 mm
c:
20 mm
d:
14 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, elora abzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
unbekannt
€ 8,00*
ab € 30,34*
€ 40,77*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,55*
€ 48,08*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.