Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 40-220 mm, ELORA-172-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 150MM, ELORA-172-150
ABZIEHER, SPANNWEITE 150MM, ELORA-172-150
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0172002006100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0172002006100
EAN/GTIN:
     4022989030775
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
2-armig, schwere Ausführung, silberfarbig, mit beidseitig verwendbaren Abzieharmen: eine Seite mit breiten, andere Seite mit schmalen Haken
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
2100 g
Spannweite:
40-220 mm
a:
4 mm
b:
11 mm
c:
25 mm
d:
21 mm
Spanntiefe:
130 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, elora abzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
14
€ 8,00*
ab € 71,30*
€ 90,29*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,21*
€ 107,13*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.