Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher, Spannweite 20-150 mm, ELORA-172-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABZIEHER, SPANNWEITE 150MM, ELORA-172-150
ABZIEHER, SPANNWEITE 150MM, ELORA-172-150
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0172001506100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0172001506100
EAN/GTIN:
     4022989030744
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
2-armig, schwere Ausführung, silberfarbig, mit beidseitig verwendbaren Abzieharmen: eine Seite mit breiten, andere Seite mit schmalen Haken
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
900 g
Spannweite:
20-150 mm
a:
2 mm
b:
9 mm
c:
21 mm
d:
12 mm
Spanntiefe:
85 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, elora abzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4
€ 8,00*
ab € 41,96*
€ 55,50*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,26*
€ 66,11*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.